• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Puuvillakäsinesetti. 7

Tuote nro.: 094200 7
Koko-opas
  • Pesu: Käsinpesu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

EN 388 viiltolujuus Ei tiedossa
EN 388 hankauksenkestävyys Ei tiedossa
EN 388 jatkorepäisylujuus Ei tiedossa
EN 388 lävistyslujuus Ei tiedossa
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; lateksiton; Ei sisällä DMF:ää
Pesu Käsinpesu
Kuivaus kuivaus
Pituus 260 mm
Käyttö uudelleenkäytettävä
Sisältö 12 paar
Istuvuus Hyvä
Väri valkoinen
Käyttöalue Tarkkuus
Sarjan sisältö 12
Rungon materiaali puuvilla
Pinnoitevaihtoehto ei pinnoitetta
Käsineen koko 7
Paino 13 g
Sormituntuma Erittäin hyvä
Märkäpito Ei tiedossa
Öljypito Ei tiedossa
Kuumuussuoja Ei tiedossa
Hengittävyys Erittäin hyvä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Puuvillakäsineet
Materiaali Puuvilla
Tuotetyyppi Puuvillakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094200 7
EAN / GTIN 4029201131425
Valmistajan numero BTWS GR. 7

Kuvaus

Malli:

Käsineet suojaksi vähäisiltä vaaroilta ja asennustyöhön, suojaksi hankaumia, rakkoja ja likaa vastaan.
Kevyt puuvillatrikookäsine, erilliset sormenvälialueet, sopii myös aluskäsineeksi.

Käyttö:

Kuivat, puhtaat alueet; tarkkuusasennus; elektroniikka- ja asennustyöt.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Koko-opas

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin