{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käsineiden ominaisuudet | Liekinkestävyys taso 4 | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Pituus | 360 mm | |
Rungon materiaali | Naudan haljasnahkaa/kokonahkaa | |
Materiaali | Naudan haljasnahkaa/kokonahkaa | |
Käsineen koko | 11 | |
EN 388:2003 | 4143 | |
EN 388 | 3133X | |
EN 407 | 423X4X | |
EN 12477 | Tyyppi A/B | |
Hitsausmenetelmä | MIG/MAG | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Hitsaajankäsineet | |
Väri | keltainen / valkoinen | |
Standardi | EN 407 | |
Tuotetyyppi | Hitsaajankäsineet |
Tuotekoodi | 094126 11 | |
Valmistajan numero | 10-2750/XXL |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Hitsaajan suojakäsinepari 10-2750, Käsineen koko: 11 |
pyynnöstä
Varastossa
2 012 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
9,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
7,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
125 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
16,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
6
Kpl
13,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | keltainen / valkoinen | harmaa | valkoinen/ruskea |
Materiaali | Naudan haljasnahkaa/kokonahkaa | naudan pinta-/haljasnahka | Naudan haljasnahka |
Käsineiden ominaisuudet | Liekinkestävyys taso 4 | Ei sisällä silikonia; lateksiton; Ei sisällä DMF:ää; Liekinkestävyys taso 4 | Ei sisällä silikonia; Liekinkestävyys taso 4 |
EN 388 | 3133X | 4244X | 4142X |
Käsinetyyppi | Hitsaajankäsineet | Hitsaajankäsineet | Hitsaajankäsineet |
Suojausluokka | Luokka III | Luokka II | Luokka III |
Tuotetyyppi | Hitsaajankäsineet | Hitsaajankäsineet | Hitsaajankäsineet |