{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia; Liekinkestävyys taso 4 | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Pituus | 350 mm | |
Paksuus | 0,8 | |
Rungon materiaali | Naudan haljasnahka | |
Pinnoitevaihtoehto | ei pinnoitetta | |
Paino | 230 g | |
Sisältö | 1 | |
Materiaali | Naudan haljasnahka | |
Käsineen koko | 11 | |
EN 388 | 4142X | |
EN 407 | 413X4X | |
EN 12477 | Tyyppi A | |
Hitsausmenetelmä | MIG/MAG | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Hitsaajankäsineet | |
Väri | valkoinen/ruskea | |
Standardi | EN 407 | |
Tuotetyyppi | Hitsaajankäsineet |
Tuotekoodi | 094116 11 | |
EAN / GTIN | 4062406129842 | |
Valmistajan numero | 094116 11 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Hitsaajan suojakäsinepari 11
pyynnöstä
Varastossa
510 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
16,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
6
Kpl
13,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 158 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
9,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
7,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 152 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
6
Kpl
12,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | valkoinen/ruskea | harmaa | valkoinen/ruskea |
Materiaali | Naudan haljasnahka | naudan pinta-/haljasnahka | Vuohen pintanahkaa |
Standardi | EN 407 | EN 407 | EN 407 |
Paksuus | 0,8 | 1 | 0,8 |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä |
Käsineen koko | 11 | 11 | 11 |
EN 388 | 4142X | 4244X | 2111X |