{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia; Liekinkestävyys taso 4 | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Pituus | 350 mm | |
Paksuus | 0,8 | |
Rungon materiaali | Naudan haljasnahka | |
Pinnoitevaihtoehto | ei pinnoitetta | |
Paino | 230 g | |
Sisältö | 1 | |
Materiaali | Naudan haljasnahka | |
Käsineen koko | 9 | |
EN 388 | 4142X | |
EN 407 | 413X4X | |
EN 12477 | Tyyppi A | |
Hitsausmenetelmä | MIG/MAG | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Hitsaajankäsineet | |
Väri | valkoinen/ruskea | |
Standardi | EN 407 | |
Tuotetyyppi | Hitsaajankäsineet |
Tuotekoodi | 094116 9 | |
EAN / GTIN | 4062406129828 | |
Valmistajan numero | 094116 9 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |