{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältö | 1 | |
Rungon materiaali | lehmännahka | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia; lateksiton; Ei sisällä DMF:ää | |
Pinnoitevaihtoehto | ei pinnoitetta | |
Paino | 180 g | |
Materiaali | lehmännahka | |
Käsineen koko | 11 | |
Pituus | 260 mm | |
Paksuus | 1 | |
EN 388 | 3233X | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Kokonahkakäsineet, härännahkaa | |
Käyttöalue | Heavy Duty | |
Väri | sininen/valkoinen | |
Tuotetyyppi | Haljasnahkakäsineet, härännahkaa |
Tuotekoodi | 094052 11 | |
EAN / GTIN | 4045197890078 | |
Valmistajan numero | 094052 11 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Käsinepari Comfort-kokonaudannahka 11
pyynnöstä
Varastossa
4 535 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
7,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
6,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 630 kappaletta varastossa
3,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 439 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
6,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
5,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 817 kappaletta varastossa
2,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Käyttöalue | Heavy Duty | Heavy Duty | Heavy Duty | Heavy Duty |
Sisältö | 1 | 1 | 1 | 1 |
Materiaali | lehmännahka | Naudan haljasnahka | lehmännahka | Naudan haljasnahka |
Rungon materiaali | lehmännahka | Naudan haljasnahka | lehmännahka | Naudan haljasnahka |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä |
EN 388 | 3233X | 4123X | 3133X | 4133X |
Tuotetyyppi | Haljasnahkakäsineet, härännahkaa | Haljasnahkakäsineet, härännahkaa | Haljasnahkakäsineet, härännahkaa | Haljasnahkakäsineet, härännahkaa |