Puolikenkä, musta VD 1510 SMC SF ESD, S3 XB 43

Tuote nro.: 092508 43
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S3
Varvassuojuksen materiaali Alumiini
Naulaanastumissuojaus Tekstiili
Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste) Yli 200 °C
Kylmäneristys -20 °C:seen asti
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Valmistajamerkintä Puolikenkä VD 1510 SMC SF S3 XB
EU-kokojärjestelmä 43
Väri musta
Päkiänsuojus polyuretaani
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092508 43
EAN / GTIN 4044348700389
Valmistajan numero VD1510SMCSFXB43P

Kuvaus

Malli:

VARIO DYNAMICS PRO -turvakenkä, jossa on jalkapöydän ja jalkaterän keskiosan SECURA META COVER -suoja ja joka säilyttää samalla kengän joustavuuden.
  • Pintamateriaali erittäin kevyttä mikrokuitua.
  • Pölyläppä.
  • Saumaton kenkärakenne.
  • Hengittävä funktionaalinen vuori.
  • Ulkopohja Perbunan Athletic ESD, kivenharmaa.
  • Comfort-pohjallinen ERGO-SOFT ESD.
  • Suojaus staattisen sähkön purkauksilta (ESD).

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Ohje:

Leveä malli XB numerolla 092508.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin