Puolikenkä, musta VD 1510 SMC SF ESD, S3 XB 37

Tuote nro.: 092508 37
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
  • Suojausluokka: S3
  • Varvassuojuksen materiaali: Alumiini
  • Naulaanastumissuojaus: Tekstiili
  • Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste): Yli 200
  • Kylmäneristys: -20 °C:seen asti

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sukupuoli Miehille
    Suojausluokka S3
    Varvassuojuksen materiaali Alumiini
    Naulaanastumissuojaus Tekstiili
    Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste) Yli 200 °C
    Kylmäneristys -20 °C:seen asti
    Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
    sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
    Valmistajamerkintä Puolikenkä VD 1510 SMC SF S3 XB
    EU-kokojärjestelmä 37
    Väri musta
    Päkiänsuojus polyuretaani
    Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 092508 37
    EAN / GTIN 4044348700327
    Valmistajan numero VD1510SMCSFXB37P

    Kuvaus

    Malli:

    VARIO DYNAMICS PRO -turvakenkä, jossa on jalkapöydän ja jalkaterän keskiosan SECURA META COVER -suoja ja joka säilyttää samalla kengän joustavuuden.
    • Pintamateriaali erittäin kevyttä mikrokuitua.
    • Pölyläppä.
    • Saumaton kenkärakenne.
    • Hengittävä funktionaalinen vuori.
    • Ulkopohja Perbunan Athletic ESD, kivenharmaa.
    • Comfort-pohjallinen ERGO-SOFT ESD.
    • Suojaus staattisen sähkön purkauksilta (ESD).

    Standardi:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC

    Ohje:

    Leveä malli XB numerolla 092508.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin