Puolikenkä, musta CP 4310 ESD, S2 XB BOA 48

Tuote nro.: 092504 48
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
  • Suojausluokka: S2
  • Varvassuojuksen materiaali: Komposiitti
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Ominaisuudet: Vario®-vaimennin; Kiertosuljin

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S2
Varvassuojuksen materiaali Komposiitti
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Ominaisuudet Vario®-vaimennin; Kiertosuljin
Pohjan ominaisuus Rebound-pohja
Valmistajamerkintä Puolikenkä CP 4310 BOA S2 SRC XB
EU-kokojärjestelmä 48
Väri musta
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092504 48
EAN / GTIN 4044348681299
Valmistajan numero CP4310BOAXB48P

Kuvaus

Malli:

Competition-sarjaan kuuluvat modernit turvakengät, jotka on varustettu erityisen suuren käyttömukavuuden mahdollistavalla ja VARIO Multiflex®-teknologialla.
  • Pintamateriaalina saumaton tekstiili kohokuvioinnilla.
  • Hengittävä funktionaalinen vuori.
  • TPU Competition ESD -ulkopohja, hopeanharmaa.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Ohje:

Vakiomalli NB nrossa 092503.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin