Puolikenkä, musta CP 4310 ESD, S2 XB BOA 37

Tuote nro.: 092504 37
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
  • Suojausluokka: S2
  • Varvassuojuksen materiaali: Komposiitti
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Ominaisuudet: Vario®-vaimennin; Kiertosuljin

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sukupuoli Miehille
    Suojausluokka S2
    Varvassuojuksen materiaali Komposiitti
    Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
    sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
    Ominaisuudet Vario®-vaimennin; Kiertosuljin
    Pohjan ominaisuus Rebound-pohja
    Valmistajamerkintä Puolikenkä CP 4310 BOA S2 SRC XB
    EU-kokojärjestelmä 37
    Väri musta
    Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 092504 37
    EAN / GTIN 4044348681183
    Valmistajan numero CP4310BOAXB37P

    Kuvaus

    Malli:

    Competition-sarjaan kuuluvat modernit turvakengät, jotka on varustettu erityisen suuren käyttömukavuuden mahdollistavalla ja VARIO Multiflex®-teknologialla.
    • Pintamateriaalina saumaton tekstiili kohokuvioinnilla.
    • Hengittävä funktionaalinen vuori.
    • TPU Competition ESD -ulkopohja, hopeanharmaa.

    Standardi:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC

    Ohje:

    Vakiomalli NB nrossa 092503.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin