Puolikenkä, musta/oranssi uvex 2, S3 50

Tuote nro.: 092132 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
  • Suojausluokka: S3
  • Varvassuojuksen materiaali: Komposiitti
  • Naulaanastumissuojaus: tekstiili
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sukupuoli Miehille
    Suojausluokka S3
    Varvassuojuksen materiaali Komposiitti
    Naulaanastumissuojaus tekstiili
    Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
    sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
    EU-kokojärjestelmä 50
    Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 092132 50
    EAN / GTIN 4031101653198
    Valmistajan numero 6508250

    Kuvaus

    Malli:

    Kevyt ja joustava turvakenkä. Soveltuu kromiallergikoille. Koko 11.
    • Distance Mesh -vuorimateriaali.
    • 100-prosenttisesti metalliton uvex xenova® -varvassuoja.
    • Kaksikerroksinen PU-kengänpohja ja TPU-vahvikkeet vaimentavat tehokkaasti.
    • PU-kärkivahvistuksen ansiosta päällysmateriaali kestää huomattavasti kauemmin.
    • Lähes saumaton varsiosa painokohtien välttämiseksi.
    • ESD-varustelu.

    Turvakenkä, jossa on vettä hylkiväksi käsitelty Hightech-mikrovelour-pintamateriaali ja joustavat nauhat pikakiinnityksellä.

    Standardi:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin