Puolikenkä, musta/oranssi uvex 2, S3 44

Tuote nro.: 092132 44
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • Suojausluokka: S3
  • Varvassuojuksen materiaali: Komposiitti
  • Naulaanastumissuojaus: tekstiili
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S3
Varvassuojuksen materiaali Komposiitti
Naulaanastumissuojaus tekstiili
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
EU-kokojärjestelmä 44
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092132 44
EAN / GTIN 4031101653136
Valmistajan numero 6508244

Kuvaus

Malli:

Kevyt ja joustava turvakenkä. Soveltuu kromiallergikoille. Koko 11.
  • Distance Mesh -vuorimateriaali.
  • 100-prosenttisesti metalliton uvex xenova® -varvassuoja.
  • Kaksikerroksinen PU-kengänpohja ja TPU-vahvikkeet vaimentavat tehokkaasti.
  • PU-kärkivahvistuksen ansiosta päällysmateriaali kestää huomattavasti kauemmin.
  • Lähes saumaton varsiosa painokohtien välttämiseksi.
  • ESD-varustelu.

Turvakenkä, jossa on vettä hylkiväksi käsitelty Hightech-mikrovelour-pintamateriaali ja joustavat nauhat pikakiinnityksellä.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin