Malli:
Erittäin kevyt ja joustava turvakenkä kierrätettyä ja kestävää materiaalia.
- uvex x-dry knit planet -tekstiilipäällimateriaali 100 % kierrätetyistä PET-pulloista.
- Hengittävä sisävuori 18 % bambua ja 52 % kierrätettyä polyamidia.
- Ergonomisesti muotoiltu uvex x-tended grip planet TPU -ulkopohja, 10 % uudelleenkäsiteltyä PU-jätettä. Erityisen pitkäikäinen ja liukumaton.
- Ei-metallinen, läpäisynkestävä pohjallinen 100 % kierrätettyä materiaalia.
- Yksilöllisesti sovitettavat, jostavat nauhat 100 % kierrätettyä materiaalia ja pikalukitus.
- TPR-kärki 40 % kierrätettyä materiaalia. Kulumissuoja.
- Vaihdettava, antistaattinen sisäpohja, pinta 100 % kierrätetyistä PET-pulloista ja uudelleenkäsitellystä PU-jätteestä valmistettu vaahtoa.
- 100-prosenttisesti metalliton uvex xenova® -varvassuoja.
- uvex i-PUREnrj -pohjateknologiassa hyvät vaimennusominaisuudet.
- Pohjamateriaaleissa ei ole silikonia, pehmittimiä eivätkä ne sisällä muita maalin kostumista häiritseviä aineita.
- Lähes saumaton varsiosa painokohtien välttämiseksi.
- Suojaus staattisen sähkön purkauksilta (ESD).
- Pölyläppä.
- Soveltuu kromiallergikoille.
- Lesti 11.
uvex 1 G2 planet 2.0
- Tekstiilipäällimateriaali kierrätetyistä PET-pulloista.
- Hengittävä sisävuori.
- Metalliton uvex xenova® -varvassuoja.
- TPU-ulkopohja.
- ESD-varustelu.
Standardi:
EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.