Puolikenkä, harmaa/pinkki uvex 1 ladies, S2 35

Tuote nro.: 092723 35
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
  • Suojausluokka: S2
  • Varvassuojuksen materiaali: Komposiitti
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja uvex 1
    Sukupuoli Naisille
    Suojausluokka S2
    Varvassuojuksen materiaali Komposiitti
    Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
    sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
    EU-kokojärjestelmä 35
    Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 092723 35
    EAN / GTIN 4031101566368
    Valmistajan numero 8562835

    Kuvaus

    Malli:

    Erittäin kevyt ja joustava naisten turvakenkä uvex 1, jossa kanta- ja päkiävaimennus. 100 % metalliton. Soveltuu kromiallergikoille.
    • Pintamateriaali mikroveluuria.
    • Distance Mesh -vuorimateriaali.
    • Lähes saumaton varsiosa painokohtien välttämiseksi.
    • Irrotettava pohjallinen, antistaattinen.
    • PU-ulkopohja TPU-vahvikkeilla, harmaa–pinkki.
    • ESD-varustelu.

    Turvajalkine, jossa elastiset nauhat ja pikakiinnitys.

    Standardi:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

    Ohje:

    Varastotuotteena EU-koissa 36–41. Tilaustuotteena EU-koissa 35–43.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin