Nilkkurit, mustat uvex 1, S2 41

Tuote nro.: 092118 41
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
  • Suojausluokka: S2
  • Varvassuojuksen materiaali: Komposiitti
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja uvex 1
Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S2
Varvassuojuksen materiaali Komposiitti
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
EU-kokojärjestelmä 41
Kenkätyyppi Nilkkurit
Väri musta/keltainen
Pintamateriaali vettähylkivä Hightech-mikroveluuri
Ulkopohjan materiaali Polyuretaani
Sisävuoren materiaali Distance Mesh
metalliton ja nahaton rakenne kyllä
Kiinnitys Nauha
Liukastumisen esto kyllä
Iskunvaimennus kannan alueella kyllä
antistaattinen kyllä
suojattu veden läpäisyltä ja imeytymiseltä kyllä
Koko kengän vesitiiviys kyllä
öljyn- ja bensiininkestävä pohja kyllä
irrotettava pohjallinen kyllä
soveltuu kromiallergikoille kyllä
Tuotetyyppi Turvasaappaat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092118 41
EAN / GTIN 4031101534831
Valmistajan numero 8545841

Kuvaus

Malli:

Urheilullinen, erittäin kevyt sekä joustava turvakenkä. Soveltuu kromiallergikoille. Koko 11.
  • Pintamateriaali mikroveluuria.
  • Distance Mesh -vuorimateriaali.
  • 100-prosenttisesti metalliton uvex xenova® -varvassuoja.
  • PU-kengänpohja ja TPU-vahvikkeet vaimentavat tehokkaasti.
  • Lähes saumaton varsiosa painokohtien välttämiseksi.
  • ESD-varustelu.

Nilkkurit, joissa taipuisa, pehmustettu kaulusosa ja pehmustettu pölyläppä.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin