Puolikengät, mustat uvex 1, S2, EU-kokojärjestelmä: 48

Tuote nro.: 092115 48
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
  • Suojausluokka: S2
  • Varvassuojuksen materiaali: Komposiitti
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja uvex 1
Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S2
Varvassuojuksen materiaali Komposiitti
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
EU-kokojärjestelmä 48
Kenkätyyppi Puolikenkä
Väri musta/keltainen
Pintamateriaali vettähylkivä Hightech-mikroveluuri
Ulkopohjan materiaali Polyuretaani (PU)
Sisävuoren materiaali Distance Mesh -vuorimateriaali
uritettu ulkopohja kyllä
Liukastumisen esto kyllä
Iskunvaimennus kannan alueella kyllä
antistaattinen kyllä
öljyn- ja bensiininkestävä pohja kyllä
irrotettava pohjallinen kyllä
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092115 48
EAN / GTIN 4031101534749
Valmistajan numero 8544848

Kuvaus

Malli:

Urheilullinen, erittäin kevyt sekä joustava turvakenkä. Soveltuu kromiallergikoille. Koko 11.
  • Pintamateriaali mikroveluuria.
  • Distance Mesh -vuorimateriaali.
  • 100-prosenttisesti metalliton uvex xenova® -varvassuoja.
  • PU-kengänpohja ja TPU-vahvikkeet vaimentavat tehokkaasti.
  • Lähes saumaton varsiosa painokohtien välttämiseksi.
  • ESD-varustelu.

Turvajalkine, jossa elastiset nauhat ja pikakiinnitys.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin