Thermo-toppaliivi S

Tuote nro.: 091874 S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 100 % polyamidi
  • Pesu: 30 °C hienopesu

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Lämpöä eristävät Uvex-pusakat
    Erikoispalvelut Tekstiilin viimeistely
    Sukupuoli Miehille ja naisille
    Kangaskoostumus 100 % polyamidi
    Pesu 30 °C hienopesu
    Väri musta / sininen
    Vain yksi koko S
    Tuotetyyppi Toppaliivi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 091874 S
    EAN / GTIN 4031101571041
    Valmistajan numero 9866709

    Kuvaus

    Malli:

    Käytännöllinen Thermo-toppaliivi väliaikakäyttöön.
    100 % polyamidia, vettä hylkivä PU-pinta ja täyte 100 % polyesteriä. Hyvä istuvuus pidennetyn selkäosan ja säädettävän vyötärön ansiosta. Värikkäinä yksityiskohtina siniset heijastavat saumanauhat ja sininen fleecemateriaali sisäpuolella.
    • Pystykaulus ja irrotettava, säädettävä huppu.
    • Yksisuuntainen muovivetoketju.
    • Vetoketjullinen rintatasku.
    • Povitaskuissa tarrakiinnitys.
    • Vetoketjulliset sivutaskut.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin