Thermo-toppaliivi M

Tuote nro.: 091874 M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 100 % polyamidi
  • Pesu: 30 °C hienopesu

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Lämpöä eristävät Uvex-pusakat
Erikoispalvelut Tekstiilin viimeistely
Sukupuoli Miehille ja naisille
Kangaskoostumus 100 % polyamidi
Pesu 30 °C hienopesu
Väri musta / sininen
Vain yksi koko M
Tuotetyyppi Toppaliivi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091874 M
EAN / GTIN 4031101571058
Valmistajan numero 9866710

Kuvaus

Malli:

Käytännöllinen Thermo-toppaliivi väliaikakäyttöön.
100 % polyamidia, vettä hylkivä PU-pinta ja täyte 100 % polyesteriä. Hyvä istuvuus pidennetyn selkäosan ja säädettävän vyötärön ansiosta. Värikkäinä yksityiskohtina siniset heijastavat saumanauhat ja sininen fleecemateriaali sisäpuolella.
  • Pystykaulus ja irrotettava, säädettävä huppu.
  • Yksisuuntainen muovivetoketju.
  • Vetoketjullinen rintatasku.
  • Povitaskuissa tarrakiinnitys.
  • Vetoketjulliset sivutaskut.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin