Neuletakki ADVANCED M

Tuote nro.: 091798 M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

MASCOT Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin MASCOT osalta

Normaalit miesten koot (pituus 182 cm - 186 cm)
Tilauskoko Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Lantionympärys cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 78 % polyesteriä; 15 % polyakryyliä; 5 % viskoosia; 2% villaa
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 460
  • Pesu: 40 °C hienopesu

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ADVANCED
Sukupuoli Miehille ja naisille
Kangaskoostumus 78 % polyesteriä; 15 % polyakryyliä; 5 % viskoosia; 2% villaa
Materiaalin paino / kankaan paksuus 460 g/m2
Pesu 40 °C hienopesu
Väri musta
Vain yksi koko M
Tuotetyyppi Neuletakki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091798 M
EAN / GTIN 5711074602933
Valmistajan numero 17105-309-09 M

Kuvaus

Malli:

Lämmittävä neuletakki, jossa on kolme kerrosta: Ulkopuolella neule, sisällä pehmeä fleece ja niiden välissä tuulta ja vettä hylkivä kalvo. Moderni, tyköistuva malli, paljon liikkumavapautta ja erittäin korkea, säädettävä kaulus. Heijastavat elementit takaavat paremman näkyvyyden.
  • Kiinnitys vetoketjulla ja piilotetulla suojalistalla.
  • Vetoketjulliset rinta- ja sivutaskut.
  • Sisätaskut.
  • Kuminauha hihansuissa ja takin helmassa.
  • Ilmanvaihto kainaloissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin