Neuletakki ADVANCED S

Tuote nro.: 091797 S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

MASCOT Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin MASCOT osalta

Normaalit miesten koot (pituus 182 cm - 186 cm)
Tilauskoko Koko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Lantionympärys cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 78 % polyesteriä; 15 % polyakryyliä; 5 % viskoosia; 2% villaa
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 460
  • Pesu: 40 °C hienopesu

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja ADVANCED
    Sukupuoli Miehille ja naisille
    Kangaskoostumus 78 % polyesteriä; 15 % polyakryyliä; 5 % viskoosia; 2% villaa
    Materiaalin paino / kankaan paksuus 460 g/m2
    Pesu 40 °C hienopesu
    Väri petrooli/musta
    Vain yksi koko S
    Tuotetyyppi Neuletakki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 091797 S
    EAN / GTIN 5711074602414
    Valmistajan numero 17105-309-4409 S

    Kuvaus

    Malli:

    Lämmittävä neuletakki, jossa on kolme kerrosta: Ulkopuolella neule, sisällä pehmeä fleece ja niiden välissä tuulta ja vettä hylkivä kalvo. Moderni, tyköistuva malli, paljon liikkumavapautta ja erittäin korkea, säädettävä kaulus. Heijastavat elementit takaavat paremman näkyvyyden.
    • Kiinnitys vetoketjulla ja piilotetulla suojalistalla.
    • Vetoketjulliset rinta- ja sivutaskut.
    • Sisätaskut.
    • Kuminauha hihansuissa ja takin helmassa.
    • Ilmanvaihto kainaloissa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin