Talvitakki ADVANCED XL

Tuote nro.: 091793 XL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

MASCOT Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin MASCOT osalta

Normaalit miesten koot (pituus 182 cm - 186 cm)
Tilauskoko Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Lantionympärys cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 87 % polyamidia; 13 % elastaania
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 200
  • Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ADVANCED
Sukupuoli Miehille
Kangaskoostumus 87 % polyamidia; 13 % elastaania
Materiaalin paino / kankaan paksuus 200 g/m2
Pesu Kirjopesu 40 °C:ssa
Väri musta
Vain yksi koko XL
Tuotetyyppi Talvitakki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091793 XL
EAN / GTIN 5711074596959
Valmistajan numero 17035-411-09 XL

Kuvaus

Malli:

Neljään suuntaan joustavasta kankaasta valmistettu erityisen kevyt talvitakki on elastinen ja mahdollistaa suuren liikkumavapauden. Hengittävä, tuulen- ja vedenpitävä, teipatut saumat. Ainutlaatuinen CLIMASCOT®-eriste lämmittää tehokkaasti, on kevyt, pehmeä ja menee pieneen tilaan. Heijastavat elementit takaavat paremman näkyvyyden.
  • Vesitiivis vetoketju ja piilotettu tuulilista.
  • Vetoketjulliset rinta- ja sivutaskut.
  • Sisätaskut.
  • Piilotetut resorit hihansuissa.
  • Kuminauha helmassa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin