{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Plaline | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 75 % polyesteriä; 25% puuvillaa | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 290 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | |
Valkaisu | ei valkaisua | |
Kemiallinen pesu | ei kemiallista pesua | |
Kuivaus | ei rumpukuivausta | |
Silitys | ei saa silittää | |
Väri | oranssi / sinkki | |
Valmiskoot DE | 46 | |
Koko FR | 42 | |
Standardi | EN ISO 20471 | |
Tuotetyyppi | Huomiohousut |
Tuotekoodi | 091777 46 | |
EAN / GTIN | 4030913941912 | |
Valmistajan numero | 5610 GR 46 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Huomiohousut Plaline 46
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
74,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
143 kappaletta varastossa
65,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | oranssi / sinkki | keltainen / harmaa |
Valmiskoot DE | 46 | 46 |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 290 | 245 |
Standardi | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Kangaskoostumus | 75 % polyesteriä ;25% puuvillaa | 20 % puuvillaa ;77% polyesteriä ;3% elastaania |
Tuotetyyppi | Huomiohousut | Huomiohousut |
Sukupuoli | Miehille | Miehille |