Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Huomiohousut Plaline, oranssi / sinkki, Valmiskoot DE: 26

Tuote nro.: 091777 26
  • Kangaskoostumus: 75 % polyesteriä; 25% puuvillaa
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 290
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa
  • Standardi: EN ISO 20471

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Plaline
Sukupuoli Miehille
Kangaskoostumus 75 % polyesteriä; 25% puuvillaa
Materiaalin paino / kankaan paksuus 290 g/m2
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Pesu Kirjopesu 40 °C:ssa
Valkaisu ei valkaisua
Kemiallinen pesu ei kemiallista pesua
Kuivaus ei rumpukuivausta
Silitys ei saa silittää
Väri oranssi / sinkki
Valmiskoot DE 26
Koko FR 48C
Standardi EN ISO 20471
Tuotetyyppi Huomiohousut

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 091777 26
Valmistajan numero 5610026
Valmistaja PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de

Kuvaus

Malli:

Huomiosuojahousut seosmateriaalia.
  • Kaksi upotettua taskua.
  • Päälle kiinnitetyt polvitaskut ja kaksi mittataskua.
  • Reisitaskussa tarrallinen läppä.
  • Resorissa kuminauha ja läpälliset ja vetoketjulliset takataskut.

Standardi:

Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti, luokka 2.

Ohje:

Tarkemmat kokotiedot löydät kokotaulukosta.
Huomiohousut, keltainen/sinkki, nro 091776.
Kaupassa ilmoitetut koot vastaavat DE-valmiskokoja. Maakohtaiset kokovastaavuudet on ilmoitettu kokotaulukossa ja teknisissä tiedoissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin