{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Plaline | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 75 % polyesteriä; 25% puuvillaa | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 290 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | |
Valkaisu | ei valkaisua | |
Kemiallinen pesu | ei kemiallista pesua | |
Kuivaus | ei rumpukuivausta | |
Silitys | ei saa silittää | |
Väri | keltainen / sinkki | |
Valmiskoot DE | 27 | |
Standardi | EN ISO 20471 | |
Tuotetyyppi | Huomiohousut |
Tuotekoodi | 091776 27 | |
Valmistajan numero | 5611 27 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Huomiohousut Plaline, keltainen / sinkki, Valmiskoot DE: 27 |
pyynnöstä
Varastossa
121 kappaletta varastossa
65,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
135 kappaletta varastossa
65,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | keltainen / sinkki | keltainen / harmaa | oranssi/harmaa |
Valmiskoot DE | 27 | 27 | 27 |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 290 g/m2 | 245 g/m2 | 245 g/m2 |
Standardi | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Kangaskoostumus | 75 % polyesteriä; 25% puuvillaa | 20 % puuvillaa; 77% polyesteriä; 3% elastaania | 20 % puuvillaa; 77% polyesteriä; 3% elastaania |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | Kirjopesu 40 °C:ssa | Kirjopesu 40 °C:ssa |
Tuotetyyppi | Huomiohousut | Huomiohousut | Huomiohousut |