{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 20 % puuvillaa; 77% polyesteriä; 3% elastaania | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 245 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | |
Väri | keltainen / harmaa | |
Valmiskoot DE | 27 | |
Standardi | EN ISO 20471 | |
Tuotetyyppi | Huomiohousut |
Tuotekoodi | 091650 27 | |
EAN / GTIN | 4062406377571 | |
Valmistajan numero | 091650 27 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Huomiohousut, keltainen / harmaa, Valmiskoot DE: 27
pyynnöstä
Varastossa
121 kappaletta varastossa
65,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
135 kappaletta varastossa
65,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | keltainen / harmaa | oranssi/harmaa |
Valmiskoot DE | 27 | 27 |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 245 g/m2 | 245 g/m2 |
Standardi | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Kangaskoostumus | 20 % puuvillaa; 77% polyesteriä; 3% elastaania | 20 % puuvillaa; 77% polyesteriä; 3% elastaania |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | Kirjopesu 40 °C:ssa |
Tuotetyyppi | Huomiohousut | Huomiohousut |