Huomiofleecetakki XL

Tuote nro.: 091748 XL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

BLAKLÄDER® Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin BLAKLÄDER® osalta

Miesten koot
Tilauskoko Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 100% polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 260
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa
  • Standardi: EN ISO 20471

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Blakläder-huomiovaatteet
Sukupuoli Miehille ja naisille
Kangaskoostumus 100% polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus 260 g/m2
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Pesu Kirjopesu 40 °C:ssa
Valkaisu ei valkaisua
Kemiallinen pesu ei kemiallista pesua
Kuivaus ei rumpukuivausta
Silitys ei saa silittää
Väri oranssi
Vain yksi koko XL
Standardi EN ISO 20471
Tuotetyyppi Huomiotakki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091748 XL
EAN / GTIN 7330509289525
Valmistajan numero 485325605300XL

Kuvaus

Malli:

Topattu huomiofleecetakki. Korttitasku ja muovivetoketju. Sopii ihanteellisesti toiseksi vaatekerraksi turvatakin alle.
  • Vetoketjulliset rintataskut.
  • Kaksi etutaskua.
  • Pitkät hihat, säädettävissä hihansuissa kuminauha.
  • Vyötäröllä säädettävä nauha.

Standardi:

Sertifiointi EN ISO 20471, luokka 3

Ohje:

Blakläder-huomiovaatetuskategoria C, yhdistelmäsertifiointi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin