{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Blakläder-huomiovaatteet | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 65 % polyesteriä; 35% puuvillaa | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 240 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 70 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun | |
Väri | keltainen / merensininen | |
Valmiskoot DE | 25 | |
Standardi | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Tuotetyyppi | Huomiohousut |
Tuotekoodi | 091744 25 | |
EAN / GTIN | 7330509413074 | |
Valmistajan numero | 156618113389 GR. 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Huomiohousut, keltainen / merensininen, Valmiskoot DE: 25
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
111,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
127 kappaletta varastossa
65,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
127 kappaletta varastossa
65,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | keltainen / merensininen | keltainen / harmaa | oranssi/harmaa |
Valmiskoot DE | 25 | 25 | 25 |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 240 g/m2 | 245 g/m2 | 245 g/m2 |
Standardi | EN ISO 20471; EN 14404 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Kangaskoostumus | 65 % polyesteriä; 35% puuvillaa | 20 % puuvillaa; 77% polyesteriä; 3% elastaania | 20 % puuvillaa; 77% polyesteriä; 3% elastaania |
Pesu | Kirjopesu 70 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun | Kirjopesu 40 °C:ssa | Kirjopesu 40 °C:ssa |
Tuotetyyppi | Huomiohousut | Huomiohousut | Huomiohousut |