{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
EN 20471 (varoitusvaatetus) | luokka 3 | |
Sarja | Blakläder-huomiovaatteet | |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Kangaskoostumus | 15% puuvillaa; 85% polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 300 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 70 °C:ssa | |
Väri | keltainen / merensininen | |
Vain yksi koko | L | |
Standardi | EN ISO 20471 | |
Tuotetyyppi | Huomiotakki |
Tuotekoodi | 091740 L | |
EAN / GTIN | 7330509238479 | |
Valmistajan numero | 402318043389L |