{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Blakläder-huomiovaatteet | |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Kangaskoostumus | 55 % polyesteriä; 45% puuvillaa | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 185 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100; UV-standardi 801 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun | |
Väri | keltainen | |
Vain yksi koko | 2XL | |
Standardi | EN ISO 20471 | |
Tuotetyyppi | Huomiopaita |
Tuotekoodi | 091739 2XL | |
EAN / GTIN | 7330509369142 | |
Valmistajan numero | 338110703300XXL |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Pitkähihainen huomiopaita, keltainen, Vain yksi koko: 2XL
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
103,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
96 kappaletta varastossa
26,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
326 kappaletta varastossa
32,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
160 kappaletta varastossa
36,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | keltainen | pilki / geltoni | geltoni | geltoni |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100; UV-standardi 801 | UV standartas 801 | UV standartas 801 | UV standartas 801 |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 185 g/m2 | 155 g/m2 | 185 g/m2 | 185 g/m2 |
Vain yksi koko | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL |
Kangaskoostumus | 55 % polyesteriä; 45% puuvillaa | 100% poliesteris | 55% medvilnė; 45% poliesteris | 55% medvilnė; 45% poliesteris |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun | 60 °C spalvotiems skalbiniams | 60 °C spalvotiems skalbiniams | 60 °C spalvotiems skalbiniams |
Tuotetyyppi | Huomiopaita | Įspėjamieji marškinėliai | Įspėjamieji marškinėliai | Įspėjamieji marškinėliai |