{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | PRO-LINE | |
Kangaskoostumus | 65% puuvillaa; 33% polyesteriä; 2% muita kuituja | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 350 g/m2 | |
Pesu | Soveltuu teolliseen pesuun | |
Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta | |
Väri | laivastonsininen / vaaleansininen | |
Valmiskoot DE | 52 | |
Standardi | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Tuotetyyppi | Huomiohousut |
Tuotekoodi | 091725 52 | |
EAN / GTIN | 4057121336576 | |
Valmistajan numero | 2652305-604-52 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Multinorm-housut PRO-LINE 52
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
109,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
396 kappaletta varastossa
65,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | laivastonsininen / vaaleansininen | oranssi/harmaa |
Valmiskoot DE | 52 | 52 |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 350 | 245 |
Standardi | EN 13034-6 ;EN IEC 61482-2 | EN ISO 20471 |
Kangaskoostumus | 65% puuvillaa ;33% polyesteriä ;2% muita kuituja | 20 % puuvillaa ;77% polyesteriä ;3% elastaania |
Pesu | Soveltuu teolliseen pesuun | Kirjopesu 40 °C:ssa |
Tuotetyyppi | Huomiohousut | Huomiohousut |