Multinorm-housut PRO-LINE, laivastonsininen / vaaleansininen, Valmiskoot DE: 110

Tuote nro.: 091725 110
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Koko-opas

Koko-opas

ROFA Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin ROFA osalta

Normaalit miesten koot
Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Vyötärönympärys cm Hihan pituus cm Jalan sisämitta cm Korkeus cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Hoikat miesten koot
Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Vyötärönympärys cm Hihan pituus cm Jalan sisämitta cm Korkeus cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Tukevat miesten koot
Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Vyötärönympärys cm Hihan pituus cm Jalan sisämitta cm Korkeus cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Miesten koot
Koko INT Vyötärönympärys cm Hihan pituus cm Jalan sisämitta cm Kauluksen koko cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmiskoot DE Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kangaskoostumus: 65% puuvillaa; 33% polyesteriä; 2% muita kuituja
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 350
  • Pesu: Soveltuu teolliseen pesuun
  • Vaatteet noudattavat: DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta
  • Standardi: EN 13034-6; EN IEC 61482-2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja PRO-LINE
Kangaskoostumus 65% puuvillaa; 33% polyesteriä; 2% muita kuituja
Materiaalin paino / kankaan paksuus 350 g/m2
Pesu Soveltuu teolliseen pesuun
Vaatteet noudattavat DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta
Väri laivastonsininen / vaaleansininen
Valmiskoot DE 110
Standardi EN 13034-6; EN IEC 61482-2
Tuotetyyppi Huomiohousut

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 091725 110
EAN / GTIN 4057121336705
Valmistajan numero 2652305-604-110
Valmistaja rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de

Kuvaus

Malli:

Rofa PRO-LINE -vaatteiden innovatiivinen ja kevyt Proban®-satiinikangas mahdollistaa suuren käyttömukavuuden ja turvallisuuden. Vettä hylkivät, palosuojatut Multinorm-vaatteet soveltuvat erityisen hyvin hitsaustöihin sekä alueille, joissa on valokaaria ja kuumuutta. Suojaustaso on painettu helposti havaittavaan kohtaan takin saumaan ja housujen reisitaskuihin. Sopiviin kohtiin sijoitetut heijastin- ja kontrastitehosteet takaavat hyvän nähtävyyden. Vaatteiden palosuojaus ei heikkene myöskään tehokkaan teollisuuspesun jälkeen.
Kestävissä, kaksivärisissä housuissa on monia taskuja, joihin mahtuu paljon tavaraa.
  • Vetoketjusepalus.
  • Kaksi sivutaskua.
  • Läpällinen ja painonapillinen reisitasku, johon sisältyy älypuhelintasku.
  • Läpällinen ja painonapillinen mitta- ja takatasku.
  • Polvitaskut.

Standardi:

  • EN 1149-3/-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11611 luokka 1/A1+A2
  • EN 13034 tyyppi 6
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

Ohje:

Tilauksesta PRO-LINE Multinorm -vaatteita on saatavilla painolla 400 g/m² ja EN ISO 11611 -standardin luokan 2 mukaisella sertifioinnilla. Tilauksesta on saatavana muita värejä (yksi- ja kaksiväriset). Tarkemmat kokotiedot löydät kokotaulukosta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin