{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | VIS-LINE | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 65% puuvillaa; 33% polyesteriä; 2% muita kuituja | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 350 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
Väri | Ruiskaunokin sininen / keltainen | |
Valmiskoot DE | 44 | |
Standardi | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471 | |
Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta | |
Tuotetyyppi | Huomiotakki |
Tuotekoodi | 091702 44 | |
Valmistajan numero | 2652353-481-44 |