Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Multinorm-takki VIS-LINE, Ruiskaunokin sininen / keltainen, Valmiskoot DE: 106

Tuote nro.: 091702 106
Koko-opas

Koko-opas

ROFA Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin ROFA osalta

Normaalit miesten koot
Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Vyötärönympärys cm Hihan pituus cm Jalan sisämitta cm Korkeus cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Hoikat miesten koot
Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Vyötärönympärys cm Hihan pituus cm Jalan sisämitta cm Korkeus cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Tukevat miesten koot
Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Vyötärönympärys cm Hihan pituus cm Jalan sisämitta cm Korkeus cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Miesten koot
Koko INT Vyötärönympärys cm Hihan pituus cm Jalan sisämitta cm Kauluksen koko cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Näin mitataan

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmiskoot DE Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 65% puuvillaa; 33% polyesteriä; 2% muita kuituja
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 350
  • Pesu: Kirjopesu 60 °C:ssa
  • Standardi: EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471
  • Vaatteet noudattavat: DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja VIS-LINE
Sukupuoli Miehille
Kangaskoostumus 65% puuvillaa; 33% polyesteriä; 2% muita kuituja
Materiaalin paino / kankaan paksuus 350 g/m2
Pesu Kirjopesu 60 °C:ssa
Väri Ruiskaunokin sininen / keltainen
Valmiskoot DE 106
Standardi EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471
Vaatteet noudattavat DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta
Tuotetyyppi Huomiotakki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091702 106
Valmistajan numero 2652353-481-106

Kuvaus

Malli:

Ergonomisen dynaamisesti istuvat Multinorm-vaatteet VIS-LINE kestävät erittäin hyvin kulutusta ja ovat erittäin kestäviä. Modernin muotoilun ja laajan värivalikoiman ansiosta vaatteet soveltuvat hyvin yhdisteltäviksi Rofan PRO-LINE-vaatteiden kanssa. Heijastinelementit on kiinnitetty ”kattotiiliperiaatteella”, ja niiden korjaaminen on helppoa.
Takki, jossa on valmiiksi muotoillut hihat, mahdollistaa parhaan mahdollisen liikkumisen vapauden.
  • Kääntökaulus.
  • Edessä painonapit.
  • Läpälliset ja painonapilliset rinta- ja sivutaskut.
  • Säädettävät hihat, joissa painonapit.
  • Selkäosassa laskos.
  • Suuri povitasku tarrakiinnityksellä.
  • Pidennetty selkäosa.

Standardi:

EN ISO 20471 luokka 2; EN 1149-3/-5; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1; EN ISO 11611 luokka 1/A1+A2; EN 13034 tyyppi 6; EN 61482-2-1.

Ohje:

Muut värit tilauksesta. Tarkemmat kokotiedot löydät kokotaulukosta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin