Takki Rockford S

Tuote nro.: 091571 S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

MASCOT Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin MASCOT osalta

Normaalit miesten koot (pituus 182 cm - 186 cm)
Tilauskoko Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Lantionympärys cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 65 % polyesteriä; 35% puuvillaa
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 270
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100; UV-standardi 801
  • Pesu: Kirjopesu 60 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja INDUSTRY
Sukupuoli Miehille ja naisille
Kangaskoostumus 65 % polyesteriä; 35% puuvillaa
Materiaalin paino / kankaan paksuus 270 g/m2
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100; UV-standardi 801
Pesu Kirjopesu 60 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun
Väri musta
Vain yksi koko S
Tuotetyyppi Työtakki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091571 S
EAN / GTIN 5707209813558
Valmistajan numero 10509-442-09 S

Kuvaus

Malli:

Takki, pystykaulus ja kaksi rintataskua läpällä sekä yksi sisätasku.
  • Hyvä käyttömukavuus esimuotoiltujen hihojen ansiosta.
  • Vetoketjussa säänsuojalista ja piilotetut painoapit.
  • Vyötärössä ja hihansuissa leveyden säätö painonapeilla.

Mascot® INDUSTRY. Perinteinen teollisuustyövaatelinja, yksivärinen ja kontrastiväriset saumat. Erittäin luja ja kulutusta kestävä kolminkertaisin saumauksin. Kehitetty yhteistyössä teollisuuspesuloiden kanssa. Saatavana eri värejä ja kangaslaatuja.

Ohje:

Pyynnöstä saatavana lisää värejä, kokoja ja kangaslaatuja. Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiosta.
Takki, ruiskaunokinsininen malli, nro 091572.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin