{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | INDUSTRY | |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Kangaskoostumus | 65 % polyesteriä; 35% puuvillaa | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 270 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100; UV-standardi 801 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun | |
Väri | musta | |
Vain yksi koko | L | |
Tuotetyyppi | Työtakki |
Tuotekoodi | 091571 L | |
EAN / GTIN | 5707209813510 | |
Valmistajan numero | 10509-442-09 L |