{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | UNIQUE | |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Kangaskoostumus | 94% polyesteriä; 6% elastaania | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 260 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | |
Väri | sininen/mustansininen | |
Vain yksi koko | L | |
Tuotetyyppi | Microfleece-takki |
Tuotekoodi | 091559 L | |
EAN / GTIN | 5711074722174 | |
Valmistajan numero | 18603-316-11010 L |