{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | UNIQUE | |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Kangaskoostumus | 100% polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 240 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | |
Väri | sininen/mustansininen | |
Vain yksi koko | S | |
Tuotetyyppi | Lämpötakki |
Tuotekoodi | 091549 S | |
Valmistajan numero | 18615-318-11010 S |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Lämpötakki, sininen/mustansininen, Vain yksi koko: S
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
89,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
397 kappaletta varastossa
149,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
74,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | sininen/mustansininen | tummanharmaa / musta / punainen | tummansininen |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 240 g/m2 | 200 g/m2 | 300 g/m2 |
Vain yksi koko | S | S | S |
Kangaskoostumus | 100% polyesteriä | 100% polyesteriä | 100% polyesteriä |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | Kirjopesu 40 °C:ssa | 30 °C hienopesu |
Sarja | UNIQUE | Työvaatteet | Työvaatteet |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | Miehille ja naisille | Miehille ja naisille |