Talvitakki Frankfurt 2XL

Tuote nro.: 091541 2XL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

MASCOT Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin MASCOT osalta

Normaalit miesten koot (pituus 182 cm - 186 cm)
Tilauskoko Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Lantionympärys cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 100% polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 255
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa
  • Standardi: EN 343; EN 342

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja UNIQUE
Sukupuoli Miehille
Kangaskoostumus 100% polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus 255 g/m2
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Pesu Kirjopesu 40 °C:ssa
Väri sininen/mustansininen
Vain yksi koko 2XL
Standardi EN 343; EN 342
Tuotetyyppi Talvitakki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091541 2XL
EAN / GTIN 5707209993526
Valmistajan numero 12035-211-11010 2XL

Kuvaus

Malli:

Hengittävä talvitakki, irrotettava huppu. Hyvä istuvuus muotoon leikattujen hihojen ja leveydeltään säädettävien vyötärön ja hihansuiden ansiosta. Erinomainen käyttömukavuus topatun fleecevuorin ansiosta. Tuulen- ja vedenpitävä.
  • Vetoketju ja neppareilla suljettava tuulilukko.
  • Rintataskuissa vetoketju, integroitu kännykkätasku.
  • Vetoketjullinen sisätasku.
  • Sertifioitu standardien EN 343 (luokka 3.1) ja EN 342 (luokka 3.2) mukaisesti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "UNIQUE" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin