{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | UNIQUE | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 50% puuvillaa; 50 % polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 205 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
Väri | mustansininen | |
Valmiskoot DE | 50L | |
Standardi | EN 14404 | |
Tuotetyyppi | Työhousut |
Tuotekoodi | 091473 50L | |
EAN / GTIN | 5711074436538 | |
Valmistajan numero | 16079-230-010 90C50 |