{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Blakläder-palonsuojavaatteet | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 85% puuvillaa; 14 % polyesteriä; 1% erikoiskuitu | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 350 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
Valkaisu | ei valkaisua | |
Kemiallinen pesu | ei kemiallista pesua | |
Kuivaus | hellävarainen rumpukuivaus (matalassa lämpötilassa) | |
Silitys | ei saa silittää | |
Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta; DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet | |
Väri | musta | |
Valmiskoot DE | 48 | |
Standardi | EN IEC 61482-2; EN 14404; EN ISO 13034 | |
Tuotetyyppi | Palosuojattu haalari |
Tuotekoodi | 091468 48 | |
EAN / GTIN | 7330509555040 | |
Valmistajan numero | 606115169994C48 |