Palosuojattu aluspaita S

Tuote nro.: 091456 S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

BLAKLÄDER® Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin BLAKLÄDER® osalta

Miesten koot
Tilauskoko Koko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 78% merinovillaa; 20 % modakryyliä; 2% erikoiskuitua
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 225
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: 60 °C hienopesu
  • Vaatteet noudattavat: DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Blakläder-palonsuojavaatteet
    Sukupuoli Miehille ja naisille
    Kangaskoostumus 78% merinovillaa; 20 % modakryyliä; 2% erikoiskuitua
    Materiaalin paino / kankaan paksuus 225 g/m2
    Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
    Pesu 60 °C hienopesu
    Vaatteet noudattavat DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta
    Väri musta
    Vain yksi koko S
    Standardi EN IEC 61482-2
    Tuotetyyppi Palosuoja-alusvaatteet

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 091456 S
    EAN / GTIN 7330509655900
    Valmistajan numero 479410759900S

    Kuvaus

    Malli:

    Palosuoja-alusasut erittäin laadukasta merinovillaa. Ergonominen istuvuus ja parhaat mahdolliset suojaominaisuudet. Materiaalissa on hyvä lämpöeristys niin märässä kuin kuivassakin ympäristössä.
    Aluspaidassa pidennetty selkäosa, pyöreä pääntie ja resorit hihansuissa.

    Standardi:

    • EN 1149-5
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1
    • EN 61482-1-2, luokka 1

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin