{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Blakläder-palonsuojavaatteet | |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Kangaskoostumus | 78% merinovillaa; 20 % modakryyliä; 2% erikoiskuitua | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 225 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | 60 °C hienopesu | |
Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta | |
Väri | musta | |
Vain yksi koko | XL | |
Standardi | EN IEC 61482-2 | |
Tuotetyyppi | Palosuoja-alusvaatteet |
Tuotekoodi | 091456 XL | |
EAN / GTIN | 7330509655917 | |
Valmistajan numero | 479410759900XL |