{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | UNIQUE | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 65 % polyesteriä; 35% puuvillaa | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 270 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100; UV-standardi 801 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun | |
Väri | mustansininen / sininen | |
Valmiskoot DE | 52L | |
Standardi | EN 14404 | |
Tuotetyyppi | Työhousut |
Tuotekoodi | 091467 52L | |
EAN / GTIN | 5711074036783 | |
Valmistajan numero | 12679-442-01011 90C52 |