Palosuojatut alushousut M

Tuote nro.: 091458 M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

BLAKLÄDER® Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin BLAKLÄDER® osalta

Miesten koot
Tilauskoko Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 78% merinovillaa; 20 % modakryyliä; 2% erikoiskuitua
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 225
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: 60 °C hienopesu
  • Vaatteet noudattavat: DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Blakläder-palonsuojavaatteet
Sukupuoli Miehille ja naisille
Kangaskoostumus 78% merinovillaa; 20 % modakryyliä; 2% erikoiskuitua
Materiaalin paino / kankaan paksuus 225 g/m2
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Pesu 60 °C hienopesu
Vaatteet noudattavat DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta
Väri musta
Vain yksi koko M
Standardi EN IEC 61482-2
Tuotetyyppi Palosuoja-alusvaatteet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091458 M
EAN / GTIN 7330509655818
Valmistajan numero 188910759900M

Kuvaus

Malli:

Palosuoja-alusasut erittäin laadukasta merinovillaa. Ergonominen istuvuus ja parhaat mahdolliset suojaominaisuudet. Materiaalissa on hyvä lämpöeristys niin märässä kuin kuivassakin ympäristössä.
Alushousuissa on kuminauhavyötärö ja resorit lahkeensuissa.

Standardi:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1
  • EN 61482-1-2, luokka 1

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin