{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Teollisuusstretch | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 63% polyesteriä; 33% puuvillaa; 4% elasto-olefiinia | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 245 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 70 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun | |
Väri | musta/tummanharmaa | |
Valmiskoot DE | 24 | |
Tuotetyyppi | Lappuhaalari |
Tuotekoodi | 091434 24 | |
EAN / GTIN | 7330509762530 | |
Valmistajan numero | 264418329998D96 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Lappuhaalari Teollisuusstretch, musta/tummanharmaa, Valmiskoot DE: 24
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
99,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
95,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmiskoot DE | 24 | 24 |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 245 g/m2 | 265 g/m2 |
Kangaskoostumus | 63% polyesteriä; 33% puuvillaa; 4% elasto-olefiinia | 33% polyesteriä; 3% elasto-olefiinia; 64% polyesteriä |
Pesu | Kirjopesu 70 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun | Kirjopesu 60 °C:ssa |
Sarja | Teollisuusstretch | Toimiala |
Tuotetyyppi | Lappuhaalari | Lappuhaalari |
Sukupuoli | Miehille | Miehille |