{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Teollisuusstretch | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 63% polyesteriä; 33% puuvillaa; 4% elasto-olefiinia | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 245 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 70 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun | |
Väri | musta/tummanharmaa | |
Valmiskoot DE | 50 | |
Tuotetyyppi | Lappuhaalari |
Tuotekoodi | 091434 50 | |
EAN / GTIN | 7330509762325 | |
Valmistajan numero | 264418329998C50 |