{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | ACCELERATE | |
Kangaskoostumus | 35 % polypropeenia; 35% puuvillaa | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 270 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun | |
Väri | mustansininen | |
Valmiskoot DE | 50 | |
Tuotetyyppi | Työhousut |
Tuotekoodi | 091401 50 | |
EAN / GTIN | 5711074690701 | |
Valmistajan numero | 18679-442-010 82C50 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Housut ACCELERATE 50
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
86,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
431 kappaletta varastossa
68,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa
62,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | mustansininen | ||
Valmiskoot DE | 50 | 50 | 50 |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 270 | 200 | 200 |
Kangaskoostumus | 35 % polypropeenia ;35% puuvillaa | 94% polyesteriä ;6% elastaania | 40% polyesteriä ;3% elastaania ;57% polyesteriä |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa ;Soveltuu teolliseen pesuun | Kirjopesu 40 °C:ssa | Kirjopesu 40 °C:ssa |
Sarja | ACCELERATE | ||
Tuotetyyppi | Työhousut | Työhousut | Työhousut |