{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | ACCELERATE | |
Kangaskoostumus | 35 % polypropeenia; 35% puuvillaa | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 270 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun | |
Väri | mustansininen | |
Valmiskoot DE | 48 | |
Tuotetyyppi | Työhousut |
Tuotekoodi | 091401 48 | |
EAN / GTIN | 5711074690688 | |
Valmistajan numero | 18679-442-010 82C48 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Housut ACCELERATE, mustansininen, Valmiskoot DE: 48
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
86,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
244 kappaletta varastossa
68,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
286 kappaletta varastossa
62,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmiskoot DE | 48 | 48 | 48 |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 270 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Kangaskoostumus | 35 % polypropeenia; 35% puuvillaa | 94% polyesteriä; 6% elastaania | 40% polyesteriä; 3% elastaania; 57% polyesteriä |
Tuotetyyppi | Työhousut | Työhousut | Työhousut |