{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Highline | |
Erikoispalvelut | Tekstiilin viimeistely | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 35% puuvillaa; 65 % polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 285 g/m2 | |
Verhous vakiona | UV-standardi 801; Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
Väri | sininen / merensininen | |
Materiaali | puuvilla, polyesteri | |
Valmiskoot DE | 56 | |
Koko FR | 52 | |
Halkio | Vetoketju | |
Lahkeensuu | suora, avoin | |
Sivutaskujen lukumäärä | 2 | |
Sivutaskut | sisäänommeltu | |
Polvitaskujen lukumäärä | 2 | |
Reisitaskujen lukumäärä | 2 | |
Reisitaskussa tarrallinen läppä ja tarrakiinnitys | kyllä | |
Puhelintasku | kyllä | |
Tuotetyyppi | Työhousut |
Tuotekoodi | 091321 56 | |
EAN / GTIN | 4030913065953 | |
Valmistajan numero | 2320 056 |