{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pulsschlag | |
Erikoispalvelut | Tekstiilin viimeistely | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 35% puuvillaa; 65 % polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 260 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
Valkaisu | ei valkaisua | |
Kemiallinen pesu | Puhdistus tetrakloorieteenillä | |
Kuivaus | hellävarainen rumpukuivaus (matalassa lämpötilassa) | |
Silitys | kuuma, 200 °C asti. | |
Väri | tummansininen / antrasiitti | |
Koko UK | 48R | |
Koko US | 48/35 | |
Koko ES | 60 | |
Koko NL | 64 | |
Valmiskoot DE | 64 | |
Koko FR | 60 | |
Koko IT | 60 | |
Tuotetyyppi | Lappuhaalari |
Tuotekoodi | 091172 64 | |
EAN / GTIN | 4053813267647 | |
Valmistajan numero | 3324 5353-4897 GR.64 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lappuhaalari Pulsschlag 64
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
158,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
95,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | tummansininen / antrasiitti | merensininen / musta |
Valmiskoot DE | 64 | 64 |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 260 | 265 |
Kangaskoostumus | 35% puuvillaa ;65 % polyesteriä | 33% polyesteriä ;3% elasto-olefiinia ;64% polyesteriä |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | Kirjopesu 60 °C:ssa |
Sarja | Pulsschlag | Toimiala |
Tuotetyyppi | Lappuhaalari | Lappuhaalari |