{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pulsschlag | |
Erikoispalvelut | Tekstiilin viimeistely | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 35% puuvillaa; 65 % polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 260 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
Väri | sininen/musta | |
Koko UK | 39L | |
Koko US | 39/36 | |
Koko ES | 48L | |
Koko NL | 110 | |
Valmiskoot DE | 110 | |
Koko FR | 48L | |
Koko IT | 48L | |
Tuotetyyppi | Työtakki |
Tuotekoodi | 091151 110 | |
EAN / GTIN | 4053813020709 | |
Valmistajan numero | 1324 5353-4699 GR.110 |